BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 鋏
BIGMAN(ビッグマン)の 芝生鋏
芝生兼用刈込鋏
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60679842
品番
W-95
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
庭木・芝生の刈込に
全長(mm)
約500
寸法(mm)
500×160×60
質量(g)
612
タイプ
バネ付
径(Φmm)
【剪定可能】8
柄長さ(mm)
約290
切刃(mm)
約125(有効)
適合用途
果樹・庭木