BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の ハンマー
BIGMAN(ビッグマン)の 木ハンマー
小細工槌
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60680418
品番
11832
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
パーカー仕上 角面のスジが釘打ち時すべりにくく打ち損ねた時の釘抜きが一緒になっています。
主な用途
打ち込み作業
材質(柄部)
木
型
箱屋型
質量(g)
100
種類
木ハンマー