BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 鋏
BIGMAN(ビッグマン)の 植木鋏
刃長植木鋏
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60680558
品番
SP-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
園芸用鋏の中で最も多用途に使われる鋏です。庭木の手入れ、草花切り、青果物の収穫、梱包解きなど万能タイプ。
寸法(mm)
195×110×15
全長(mm)
195
色
ブラック/シルバー
質量(g)
252
タイプ
刃長植木鋏
刃長(mm)
65
切断能力
生木:10mm以下