BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の ハンマー
BIGMAN(ビッグマン)の 石頭ハンマー
石頭槌
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60680673
品番
HM-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
樫より折れにくい、ビッコリー材使用 石工用に最適、ブロック・レンガにも。 二重クサビ採用
質量(g)
1267
寸法(mm)
300×105×45、【口】37×37
タイプ
石頭槌
頭部寸法(mm)
105×45×45
柄長さ(mm)
255
頭質量(g)
1100