BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の のこぎり
BIGMAN(ビッグマン)の のこぎり本体
BIGMAN(ビッグマン)の 片刃鋸
折込鋸 木工用
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60680804
品番
IH-111
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
寸法(mm)
使用時:490×40×18、折込時:260×50×18
質量(g)
133
タイプ
木工用
柄長さ(mm)
255
刃渡り(mm)
210