MC-PRESS-1 ショットプレス 1箱 25袋入 ミリオンエイド 60680816

MC-PRESS-1 ショットプレス 1箱 25袋入 ミリオンエイド 60680816
MC-PRESS-1 ショットプレス 1箱 25袋入 ミリオンエイド 60680816
MC-PRESS-1 ショットプレス 1箱 25袋入 ミリオンエイド 60680816
MC-PRESS-1 ショットプレス 1箱 25袋入 ミリオンエイド 60680816
MC-PRESS-1 ショットプレス 1箱 25袋入 ミリオンエイド 60680816
MC-PRESS-1 ショットプレス 1箱 25袋入 ミリオンエイド 60680816

ショットプレス 1箱 25袋入

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(25袋×4枚)注文コード60680816品番MC-PRESS-1
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

剥離紙に固定用テープがついており診察台の端に固定できます。より強い圧迫止血が可能です。厚く弾力のあるパッドですので強い圧迫止血が必要なときに適しています。吸水性のある吸水層しっかりと圧迫できる圧迫層の2層構造です。

用途
穿刺部の圧迫止血・被膜保護
材質基材/ポリエステル・綿、粘着材/合成ゴム系、パッド/レーヨン・合成繊維パッド寸法(mm)20×15粘着面(mm)20×70アズワン品番61-9711-95医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00038000003使用期限製造日より5年医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする