BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の のこぎり
BIGMAN(ビッグマン)の のこぎり替刃
BIGMAN(ビッグマン)の 片刃鋸用
替刃式折込鋸 替刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60681093
品番
ZN2B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
鋸身の面積が広く、薄刃ながら強度もあり、まっすぐに切断できる形状です。
刃渡り(mm)
210
ピッチ(mm)
1.75
仕様
折込鋸替刃
寸法(mm)
235×37×0.6
質量(g)
38
板厚(mm)
0.7
材質(刃)
SK材(無電解ニッケルリンメッキ)
刃先処理
ハードインパルス(商標登録第1986814号)