BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の のこぎり
BIGMAN(ビッグマン)の のこぎり替刃
BIGMAN(ビッグマン)の 片刃鋸用
替刃式折込鋸 替刃
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60681102
品番
ZN3B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
鋸身は中先細です。 塩ビパイプのカットもスムーズです。
刃渡り(mm)
210
ピッチ(mm)
1.75
仕様
折込鋸替刃
寸法(mm)
235×37×0.6
質量(g)
36
板厚(mm)
0.6
材質(刃)
SK材(無電解ニッケルリンメッキ)
刃先処理
ハードインパルス(商標登録第1986814号)