BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の のこぎり
BIGMAN(ビッグマン)の のこぎり本体
BIGMAN(ビッグマン)の 片刃鋸
竹挽鋸
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60681233
品番
MG-132
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
生竹の切断
木材加工など木鞘入り
刃渡り(mm)
210
材質
刃:刃物鋼、柄:天然木
寸法(mm)
本体:350×90×18、鞘:230×50×17
質量(g)
【全体】221
タイプ
竹挽目
刃厚(mm)
0.9