BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 刷毛(ハケ)
BIGMAN(ビッグマン)の 左官刷毛・左官ブラシ
長柄薄口チリ刷毛銅板巻
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60681486
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
寸法(mm)
290×70×8
質量(g)
40
毛丈(mm)
50
柄長さ(mm)
約210
毛幅(mm)
70