BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 刷毛(ハケ)
BIGMAN(ビッグマン)の 左官刷毛・左官ブラシ
爪つき 左官道具洗い用ブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60681495
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
爪つき 左官道具手洗い
材質
【ブラシ】ポリ塩化ビニール(PVC)
寸法(mm)
400×70×50
色
オレンジ/ホワイト
質量(g)
180
タイプ
爪付
ブラシ長(mm)
65