BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 電設工事関連
BIGMAN(ビッグマン)の 電設工事関連品
電工延長コード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(m)
3
色
イエロー
定格電流(A)
12
注文コード
60681574
品番
DE-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
この商品は
長さ・色・定格電流
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
耐寒性に優れた柔らかいコード。二重構造で安心安全。
色
イエロー
長さ(m)
3
用途
電工延長コードとして。
仕様
アース線無
質量(g)
350
定格電圧(V)
125
コンセント個数
一ツ口タイプ
定格電流(A)
12
電線太さ(mm
2
)
0.75
使用電力(W)
1200まで
注意
※電気製品は、熱・湿気・ホコリ等の影響や使用方法に誤りがありますと、故障又は事故を招く恐れがありますので、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表