BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 電設工事関連
BIGMAN(ビッグマン)の 電設工事関連品
電工延長コード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(m)
7
色
イエロー
注文コード
60681793
品番
DE-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
長さ・色・定格電流
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
耐寒性に優れた柔らかいコード。二重構造で安心安全。
色
イエロー
長さ(m)
7
電力(W)
1200まで
コンセント定格
125V-12A
コンセント仕様
2P×1ツ口
用途
電工延長コードとして。
注意
※電気製品は、熱・湿気・ホコリ等の影響や使用方法に誤りがありますと、故障又は事故を招く恐れがありますので、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表