BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の のこぎり
BIGMAN(ビッグマン)の のこぎり本体
BIGMAN(ビッグマン)の 片刃鋸
電工押挽鋸
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60681872
品番
NG-120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
疲れにくく滑らないエラストマー樹脂のソフトグリップ
材質
ブレード:SK-5、柄:ABS(エラストマー樹脂)
寸法(mm)
245×95×15
質量(g)
73
タイプ
茨目
刃長(mm)
120
山数
10山
板厚(mm)
1.3
適合替刃
NG-120B