BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の のこぎり
BIGMAN(ビッグマン)の のこぎり替刃
BIGMAN(ビッグマン)の 片刃鋸用
電工押挽鋸 替刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60681888
品番
NG-120B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
電工押挽鋸(NG-120)用替刃
材質
ブレード:SK-5
寸法(mm)
165×15×1.3
質量(g)
18
タイプ
茨目
刃長(mm)
120
山数
10山
板厚(mm)
1.3
適合品番
【本体】NG-120