BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 刷毛(ハケ)
BIGMAN(ビッグマン)の 左官刷毛・左官ブラシ
柄付左官ブラシ(赤毛)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60682335
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
蝶ネジの調節でブラシ部分を横向きに変えられます。幅を広く使いたい時に最適です。
材質
赤毛
寸法(mm)
330×90×30
質量(g)
100
タイプ
柄付1/4丁掛(90mm)
刷毛幅(mm)
90