柄付左官ブラシ(赤毛)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60682353 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

蝶ネジの調節でブラシ部分を横向きに変えられます。幅を広く使いたい時に最適です。

材質赤毛 寸法(mm)390×140×30 質量(g)125 タイプ柄付1/2丁掛(180mm) 刷毛幅(mm)170

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする