別所二郎作
別所二郎作の のこぎり
別所二郎作の のこぎり本体
別所二郎作の 片刃鋸
別所二郎 手焼き入れ・手仕上げ 本職用 両刃鋸
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60682396
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
仕様
防錆袋入り、挽目:縦挽・横挽
材質
刃部:SK-95●柄:サワグルミ・籐
全長(mm)
610
質量(g)
166
タイプ
本体
ピッチ(mm)
1.5
刃厚(mm)
0.4(先中央値)
柄長さ(mm)
300
持ち手
籐巻き(とまき)
適合替刃
10935
刃渡り(mm)
240