BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 電設工事関連
BIGMAN(ビッグマン)の 電設工事関連品
防雨型延長コード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60682554
品番
DE-55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
仕様
防雨型
色
ブラック
質量(g)
690
長さ(m)
5
定格電圧(V)
125
コンセント個数
一ツ口タイプ
定格電流(A)
15
電線太さ(mm
2
)
1.25
使用電力(W)
1500
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表