CoroMill(R) 390 肩削りカッター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃数M(クロスピッチ:刃数中) チップサイズ18 注文コード60682842 品番RA390-100J31.75-18M
参考基準価格(税別)¥106,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は刃数・チップサイズ・内容量など289種類から選べます 他の種類を見る

軽量タイプです。

用途肩削り用 トラスコ品番610-5696 刃数M(クロスピッチ:刃数中) タイプアーバ取付(FMAタイプ) チップサイズ18 接続径31.75 機能長さ(mm)50 工具径(mm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする