BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の バール/タガネ/クサビ
BIGMAN(ビッグマン)の クサビ
木製クサビ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60682877
品番
GMK-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥99
販売価格(税別)
¥
90
バスケットに入れる
鋤などの農耕具の抜けやがたつき防止に樫
仕様
鍬用
材質
樫
寸法(mm)
80×22×9
質量(g)
11
タイプ
大