木柄ブラシ真鍮 3行

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60682983 品番NO211
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

紐通し穴付 。
3行真鍮。

仕様紐通し穴付 材質柄:木、ブラシ:真鍮 寸法(mm)235×25×15 質量(g)34 タイプ3行 ブラシ長(mm)15 ブラシ寸法(mm)70×10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60682983
2023-07-24
用途:
メンテナンス
その他業種

全品10%オフの時に購入したので、お得感が増えました。製品に問題もなく、とても満足です。

2018-07-14
用途:
真鍮ブラシによる研磨作業

左右に軽く研磨しただけで根元から抜けました。一穴毎に軽く引っ張ってみたら次々とぬけました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする