木柄ブラシ真鍮 4行

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60682992 品番NO212
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

鉄・金属のサビ、汚れ落とし・バリ取り・研磨などに。

仕様紐通し穴付 材質柄:木、ブラシ:真鍮 寸法(mm)235×25×18 質量(g)39 タイプ4行 ブラシ長(mm)15 ブラシ寸法(mm)70×13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60682992
2023-06-02
用途:
メンテナンス
その他業種

品質も満足のいくものであり、安心して使用できるとおもいます。

対象商品:
60682992
2019-07-01
用途:
焼付き樹脂を削り落とす
株式会社三桂製作所 様 (製造業)

他の商品変更しました、2割程安くなりました。
使い勝手は遜色有りません

対象商品:
60682992
2019-06-28
用途:
バイクや四輪車の整備に使用します。

点火プラグの清掃に使用しました。
往復に動かすのではなく片方の方がブラシの持ちがいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする