BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 鋏
BIGMAN(ビッグマン)の 刈込鋏
木柄刈込鋏
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60683008
品番
MT-327
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
庭木、垣根、芝等の刈込用で、主に細枝切りに使います。
直径6以上の枝を無理して切ると刃コボレします。
材質
刃部:炭素刃物鋼、柄部:天然木材
寸法(mm)
500×150×60
質量(g)
579
タイプ
小
刃長(mm)
135
柄長さ(mm)
300