BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の カッター
BIGMAN(ビッグマン)の ナイフ
BIGMAN(ビッグマン)の 小刀
木柄切出小刀
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60683026
品番
HK-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
日曜大工・接木・模型・竹細工・木彫り・園芸・穴繰り・学校工作などなんでもOK 細部の切り出しに最適安全スライド機能付キャップ
材質
刃部:刃物鋼(鋼付二層鋼)、柄部:木柄(鞘は樹脂)
寸法(mm)
170×28×13
色
ブラウン
質量(g)
51
タイプ
2層鋼
刃長(mm)
40
柄長さ(mm)
95
適合材
竹細工・木彫り・接木