小阪鏝製作所
小阪鏝製作所の 土木建築関連
小阪鏝製作所の 鏝(コテ)
小阪鏝製作所の 角鏝
油焼き 角鏝
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60683157
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
鏝界の大座。
軽くて使い易い。
材質
刃:油焼、柄:木
仕様
油焼き
全長(mm)
270
質量(g)
280