BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の のこぎり
BIGMAN(ビッグマン)の のこぎり本体
BIGMAN(ビッグマン)の 両刃鋸
両刃鋸
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60683297
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
・縦挽き目・横挽き目を備えた両刃で切れ味なめらか・きれいな仕上がり!
・柄には手にやさしくフィットする桐材を使用
刃長(mm)
210
材質
鋸部:焼入れ鋼材SK-5、柄部:柏
寸法(mm)
535×78×20
質量(g)
123
タイプ
両刃鋸
柄長さ(mm)
270