スーパーカッター 愛

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 穴サイズ(mm)60 注文コード60683437 品番9773ap
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は穴サイズ・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

マルチビニール穴あけに

穴サイズ(mm)60 材質特殊鋼 質量(g)699

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60683428
2022-09-04
用途:
定植に
サービス業

作業時間の短縮効率化向上し、腰の負担軽減にもなりとても重宝しています

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする