サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの フライス用
CoroMill(R) S-60 フライス加工用チップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
K20W
コーナー半径(mm)
0.4
注文コード
60684391
品番
HNEF090504-KL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥30,100
この商品は
材質・コーナー半径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
形状
正六角形120°
材質
K20W
コーナー半径(mm)
0.4
厚さ(mm)
5.56
逃げ角(度)
0
チップブレーカ
両面
穴の形状
-
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025