電工ナイフ(折りたたみ式)

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)105(収納時全長) 寸法(mm)165×25 注文コード60684733 品番DK-670C
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は全長・寸法など5種類から選べます 他の種類を見る

電気工事に適したブレードデザイン
皮むきしやすく、刃研ぎも簡単な刃の断面(ホローグラインド)形状です。
ライナーロック方式で刃を開くと、自動固定。

刃長(mm)55 寸法(mm)165×25 全長(mm)105(収納時全長) 質量(g)90 材質(刃)8cr13mov 収納時全長(m)105
注意
※刃の出し入れの際は、ケガのない様にご注意下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60684715
2019-09-14
用途:
電工時に

思ったよりも握り心地が良く、メタルっぽい感じではありますが、そんなに滑る事もありません。一日中電線を剥かないといけない方には合わないと思いますが、宅内配線工事などで、他の工事と共にVVFも処理しないといけない、などの場合には非常に役に立ちます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電工用ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする