DK-670E 電工ナイフ(折りたたみ式) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 60684758

電工ナイフ(折りたたみ式)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)110(収納時全長) 寸法(mm)185×40 注文コード60684758 品番DK-670E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,900
この商品は全長・寸法など5種類から選べます 他の種類を見る

電気工事に適したブレードデザイン
皮むきしやすく、刃研ぎも簡単な刃の断面(ホローグラインド)形状です。
ライナーロック方式で刃を開くと、自動固定。
ポケットに入れやすいクリップ付です。

刃長(mm)65 寸法(mm)185×40 全長(mm)110(収納時全長) 質量(g)120 材質(刃)8cr13mov 収納時全長(m)110
注意
※刃の出し入れの際は、ケガのない様にご注意下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60684758 DK-670E 60684733 DK-670C 電工ナイフ(折りたたみ式) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 電工ナイフ(折りたたみ式) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 1個 3,500 税込3,850 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60684715
2019-09-14
用途:
電工時に

思ったよりも握り心地が良く、メタルっぽい感じではありますが、そんなに滑る事もありません。一日中電線を剥かないといけない方には合わないと思いますが、宅内配線工事などで、他の工事と共にVVFも処理しないといけない、などの場合には非常に役に立ちます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電工用ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする