LKFB-60UF-LA フリクションボール3 038 パイロット 60685756

フリクションボール3 038

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード60685756 品番LKFB-60UF-LA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥600
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

1本で3色を使い分けでき、何度でも書き消し可能な利便性の高い3色ボールペンです。インキ色は黒・赤・青のベーシックな3色。
またクリップはメーカーオリジナルのリフトクリップを採用。厚いものでもしっかり挟め、10万回はさんでもこわれません(メーカー試験データによる)。

インク色黒/赤/青 方式スライドレバー式 商品タイプ本体 種類多色ゲルインキボールペン 先端ボール径(mm)0.38 色(本体)ラベンダー インクフリクションインキ ペン先極細0.38mmボール 色数3色
注意
※証書類・宛名書きには使用できません。
※60℃以上になる場所に放置しないで下さい。インキが無色になります。
※-10℃前後になると消去した筆跡が戻る場合があります。
※感熱紙など紙の種類によっては、消去に不向きな場合があります。
※直射日光の当たる場所に放置しないで下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60685756 LKFB-60UF-LA 33236815 LKFBS60UF-PV フリクションボール3 スリム パイロット フリクションボール3 スリム パイロット 1本 599 税込659 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60685756
2018-05-16
用途:
事務作業
鉄道文化協議会 様 (サービス業)

提出物には使用出来ませんが、書き直しが出来るので手帳など変更が出る物に使用しています。また利用したいと思います。

対象商品:
60685774
2018-04-12
用途:
手帳に使用

フリクションは気になっていたものの、私はペン先0.38以下しか使用しないので発売を待っていました。黒インクはグレーに近いですが、消せる安心感を考えると許容範囲です。

対象商品:
60685765
2018-04-26
用途:
連絡帳に

ペンをいちいち持ち替えずに書けるところが気に入りました。暫く使用して良かったら追加購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする