NSB03604550M O.C.R SUSワイヤロープ 7×7 50m巻コート付 OCR(大阪コートロープ) 60687156

O.C.R SUSワイヤロープ 7×7 50m巻コート付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード60687156 品番NSB03604550M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

日本製のステンレスワイヤロープです。
安定した強度、品質を使いやすい形で提供いたします。
50m ボビン巻でご使用しやすくなっております。
必要な長さに切断して端末をスリーブにて加締めてご使用ください。

用途
落下防止、転倒防止、盗難防止に。
落下防止、転倒防止、盗難防止に。
固定用として。
アクセサリー等のホビー用として。
材質/仕上ステンレス(SUS304) 質量(g)102 長さ(m)50 ワイヤーロープ直径(Φmm)0.36±0.02 ロープ径(Φmm)0.36(0.45) 破断荷重(kg)11.2
注意
※切断にはワイヤカッターをご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60687156 NSB03604550M 60810995 NSB036-045-50M SUSワイヤーロープ(ナイロン被覆コーティング) OCR(大阪コートロープ) SUSワイヤーロープ(ナイロン被覆コーティング) OCR(大阪コートロープ) 1巻 6,998 税込7,698 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wire_rope/
2023-02-22

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする