※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード60688163
品番EDS-208A-M-SC
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
EDS-205A/208Aシリーズは、IEEE 802.3およびIEEE 802.3u/x、10/100M、全2重/半2重、MDI/MDI-Xオートセンシングをサポートする5ポートおよび8ポート産業用イーサネットスイッチは、今日の産業界が利用できる最も堅牢なイーサネット接続を提供します。
EDS-205A/208Aシリーズの最も重要なことは、工業グレードの優れたコストパフォーマンスを提供できるスイッチでありネットワーク管理者が素晴らしいアンマネージドネットワークソリューションを実行できます。
EDS-205A/208Aスイッチは、稼動中のAC/DC電源に同時に接続することができる12/24/48VDC(9.6〜60VDC)、18〜30VACリダンダント電源入力を提供します。
EDS-205A/208Aスイッチは、FCC、TUV、UL、CE規格に準拠し海洋(DNV/GL)または危険な地域(Class I Div. 2/ATEX Zone 2)といった危険で厳しい産業環境を想定して設計されています。
EDS-205A/208Aスイッチは、-10〜60℃まで標準的な動作温度モデルと-40〜75℃のワイドレンジ動作温度モデルがあります。
これらのスイッチは、100%のバーンインテストを実施しているので産業用オートメーションコントロールアプリケーションで確実に動作します。
更に、EDS-205A/208Aスイッチは、DIPスイッチでブロードキャストストームプロテクションのイネーブルまたはデセーブル切換ができるので産業アプリケーションに適した異なるレベルの柔軟性を提供します。