※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

産業用イーサネット・スイッチ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60688723 品番EDS-305-M-ST-T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
この商品は23種類から選べます 他の種類を見る

EDS-308/305シリーズは、イーサネット接続の経済的なソリューションを提供する8ポートおよび5ポートのイーサネットスイッチです。
また、スイッチにビルトインされたリレー接点出力機能により、電源故障またはポートブレーク時にメンテナンスエンジニアに対して警報を発します。
このスイッチは、ハザード環境(Class 1 Div. 2/Zone 2)のような厳しい工業環境での使用に適したFCC、TUV、ULおよびCE規格に準拠して設計されています。
EDS-308/305シリーズには、2タイプあり、1つは動作温度が0℃から60℃のもの、もう1つは-40℃から75℃までのハザード環境に対応した動作温度を保証するものです。
どちらのモデルも出荷前に100%のバーンインテストを行っていますので、工業オートメーション制御の特殊なニーズに十分応えることができます。

RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする