商品レビューを投稿する内容量1個注文コード60689588品番EDS-P506A-4PoE-MM-SC-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
EDS-P506A-4PoEシリーズマネージドリダンダントイーサネットスイッチは、4 10/100BaseT(X) 802.3at(PoE+)および802.3af(PoE)対応イーサネットポート、および2 10/100BaseT(X)または2 10/100BaseFXイーサネットポートを標準で備えています。
EDS-P506A-4PoEスイッチは、AC電源が容易に供給できないまたはAC電源を敷設するには高価すぎる場所に設置されたハイエンドPTZカメラ、基地局のWiMAXデバイス、屋外用アクセスポイントといった高電力を必要とするデバイスにPoEポートあたり最大30Wの電力を提供することができます。
また、EDS-P506A-4PoEシリーズスイッチは、非常に多能であり高いEMI免疫のファイバーポートを使いデバイスからコントロールセンタまで80kmにわたりデータを伝送することができます。
更に、イーサネットスイッチは、高度な管理とセキュリティ機能をサポートします。EDS-P506A-4PoEシリーズシリーズは、特にスケーラブルなバックボーン構築およびPoE (Power-over-Ethernet)の利点を活用することができるIP監視、エントリーシステムのゲートなどのセキュリティオートメーションアプリケーションのために設計されています。
先進的なPoEマネージメント機能(PoEポートセッティング、PDの障害チェック、PoEスケジューリング)。
24/48 VDCワイドレンジリダンダント電源入力。
主なマネージド機能の迅速なコンフィギュレーションのためのコマンドラインインターフェース(CLI)。
IEEE 1588 PTP V2(精密時間プロトコル)ネットワークの精密時間同期。
EtherNet/IP およびModbus/TCPプロトコルによるデバイスのマネージメントおよび監視のサポート。
透過なデータ転送のためのEtherNet/IPおよびPROFINETプロトコルコンバーチブル。
リダンダントギガビットTurbo Ring、Turbo Chain(リカバリタイム< 20 ms)、RSTP/STPおよびMSTP ネットワークリダンダンシ。
IGMPスヌーピングおよびGMRPによるマルチキャストトラフィックのフィルタリング。
ポートベースVLAN、IEEE 802.1Q VLANおよび GVRPプロトコルによりネットワーク計画が容易。
QoS(IEEE 802.1p/1Q)およびTOS/DiffServによるデターミニズムの向上。
最適な帯域幅使用のためのポートトランキング。
TACACS+、SNMPv3、IEEE 802.1X、HTTPSおよびSSHによるネットワークセキュリティの強化。