※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
相原電機
相原電機の 電源(制御機器)
相原電機の 変圧・変換
相原電機の トランス
複巻トランス 12V
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60691137
品番
CA-22
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
1次電圧
0-100V
2次電圧
0-12V
形状
BL型/ラグ端子式
質量(kg)
0.8
寸法H(mm)
60
電流(A)
2
寸法L(mm)
91
寸法A(mm)
80
寸法D(mm)
58
寸法W(mm)
70
取付穴(mm)
Φ4.5×6.5
関連資料:
製品図面(0.1MB)