- バイタルナビ聴診器 スタンダードタイプ ナビス(アズワン) 60692156

- バイタルナビ聴診器 スタンダードタイプ ナビス(アズワン) 60692156
- バイタルナビ聴診器 スタンダードタイプ ナビス(アズワン) 60692156
- バイタルナビ聴診器 スタンダードタイプ ナビス(アズワン) 60692156

バイタルナビ聴診器 スタンダードタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
色バーガンディ
内容量1個注文コード60692156品番-
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

●軽くて身に着けても疲れにくい軽量アルミ製です。●耳にやさしいソフトイヤーピースと、無理なく耳にフィットする角度調整可能な耳管を使用しています。●ダイヤフラムやダイヤフラムリングは、患者が冷たさを感じにくいノンチル樹脂製です。●ダイヤフラムは紛失しにくいスナップイン式です。

色
バーガンディ
アズワン品番
8-713-08
仕様
バーガンディ
材質
チェストピース/アルミニウム、ダイヤフラム/ガラスエポキシ、ダイヤフラムリング/ポリエステル、ベルカバー/シリコーン、耳管/真鍮、イヤーピース・チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)
寸法(mm)
ダイヤフラム側/Φ48、ベル側/Φ33
全長(mm)
約730
質量(g)
約100
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B2X00021121101
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「聴診器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする