ハクゾウメディカル
ハクゾウメディカルの ガーゼ
ハクゾウオペガーゼG W 10枚紙入
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(300枚)
注文コード
60692287
品番
1156942
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
●X線造影糸Gを2本使用したオペガーゼです。●造影糸を2本使用していることで、従来の製品よりも引張り強度があり、より鮮明な写りが期待できます。
仕様
平重ね
材質
スチレンエラストマー、造影材:硫酸バリウム50%
規格
30cm×30cm
アズワン品番
61-9624-90
素材
綿
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00243000016
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000