ハクゾウメディカル
ハクゾウメディカルの ガーゼ
ハクゾウラパットG ヒモ付き 4P 50枚
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
注文コード
60692321
品番
1156905
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
●X線写真への写りに優れた緑色造影糸を使用しています。●開腹手術や帝王切開などの臓器保護、血液吸収などにご使用いただけます。
仕様
40×40
材質
スチレンエラストマー、造影材:硫酸バリウム50%
規格
40cm×40cm 4P 50枚
アズワン品番
61-9624-94
素材
綿、造影糸
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00243000037
一般的名称
JMDNコード:13705000
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000