ノーブランド
ノーブランドの イベント・ノベルティ・行楽用品
ノーブランドの 粗品・ノベルティ
ノーブランドの 既製品/ギフトセット
バス・フェイスタオルセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
材質
スチレンエラストマー
セット内容
バスタオル×1枚、フェイスタオル×4枚
注文コード
60692339
品番
6111-044
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
材質・セット内容
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
5枚セット
セット内容
バスタオル×1枚、フェイスタオル×4枚
材質
スチレンエラストマー
サイズ
バスタオル/約60×120cm、フェイスタオル/約34×75cm
コード
UPA-500
アズワン品番
63-1925-63
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000