曜日別特売
SP-008 パラフィンシート SPシリーズ フィフティ・ヴィジョナリー 60692725

SP-008 パラフィンシート SPシリーズ フィフティ・ヴィジョナリー 60692725
SP-008 パラフィンシート SPシリーズ フィフティ・ヴィジョナリー 60692725
SP-008 パラフィンシート SPシリーズ フィフティ・ヴィジョナリー 60692725
SP-008 パラフィンシート SPシリーズ フィフティ・ヴィジョナリー 60692725

パラフィンシート SPシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
ピンク
内容量1ケース(400枚)注文コード60692725品番SP-008
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

●発汗を促す大判ビニールシート●裁断なしですぐに使える●伸縮性がありカサカサしない

仕様ピンク 180×200cm 厚み15ミクロン 400枚材質高密度ポリエチレンピンクサイズW180×D200cm厚さ(μm)15アズワン品番63-1242-40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする