※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
相原電機
相原電機の 電源(制御機器)
相原電機の 変圧・変換
相原電機の トランス
屋内型ケース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60693447
品番
S-1
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
寸法W(mm)
125
寸法H(mm)
115
寸法D(mm)
170
寸法L(mm)
160
寸法A(mm)
145
寸法B(mm)
110
質量(kg)
1.4
寸法(Φmm)
(配線孔)15
取付穴(mm)
M5用
仕様
適合する参考容量/(単相)30VA-50VA、(三相)-
関連資料:
製品図面(0.1MB)