PS-01 プライバシースクリーン ノーブランド 60694351 PS-01 プライバシースクリーン ノーブランド 60694351 PS-01 プライバシースクリーン ノーブランド 60694351

プライバシースクリーン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60694351 品番PS-01
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

パネルは半透明ですので適度な透け感が圧迫感を感じさせません。パネルは手前側がせり出した形状で視線をガードします。

材質アクリル・スチール(粉体塗装) 質量(kg)1.6 高さ(mm)机上から455mm 取付寸法(mm)天板厚み/10〜28、天板ひさし/25以上 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)571×55×500 アズワン品番7-4525-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする