ノーブランド
ノーブランドの イベント・ノベルティ・行楽用品
ノーブランドの 粗品・ノベルティ
ノーブランドの 既製品/ギフトセット
プレミアムロングパイル大判バスタオル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
アイボリー
注文コード
60694789
品番
6070-040
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
●インドのシャンカール地方で収穫された極上の風合いを持つ最高級綿糸に甘撚り加工を施し、やわらかく仕上げたタオルです。●タオルの名産地、今治が誇る最高の品質をお届けします。
仕様
アイボリー
材質
綿100%
色
アイボリー
サイズ
68×130cm
コード
PLP-500
アズワン品番
63-1923-98
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000