※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

複巻トランス 120V

(1件のレビュー)
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60694962 品番 SLA-40
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
1次電圧0-100V-110V-120V 2次電圧0-100V-110V-120V 容量(VA)40 仕様複巻 形状BL型/ラグ端子式 質量(kg)1.2 寸法L(mm)105 寸法H(mm)70 寸法A(mm)93 寸法D(mm)69 寸法B(mm)- 寸法W(mm)80 取付穴(mm)Φ4.5×6.5 絶縁種別A 取付穴径(Φmm)4.5×6.5 シールド一次・二次間シールド付き(E) 容量(A)40 1次電圧(V)0-100-110-120 2次電圧(V)0-100-110-120
関連資料:製品図面(0.1MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60694953
2019-03-28
用途:
中華デジタルアンプの電源(昇圧用)に使用
ネコトラどっとコム 様 (サービス業)

中華デジタルアンプの電源の昇圧用に購入しました。
アンプの電源規格は110Vとなっており、多分、日本の100Vとアメリカの120V両方に
対応するように作られているものと思われます。
さすがに120Vでの使用は、ちょっと不安なので、
アンプに表示されている110Vを選択して使用しています。
トランスを通さない100Vそのままの電圧と比べて
音質・音圧など、アンプ本来の性能を発揮できているように感じます。
相原電機さんは、コスパに優れた良い製品を作ってますね。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする