nopa
nopaの 鋼製小物
nopaの 本体 鉗子
ベビー・モスキート止血鉗子 AAシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
無鉤 曲 100mm
注文コード
60695331
品番
AA 131/10
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
無鉤 曲 100mm
材質
ステンレス(DIN1.4021、AISI420A)
全長(mm)
100
アズワン品番
7-9463-04
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00303000034
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000