ベラバ2 AG-TH JP-BL2KSシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 サイズ5(L) 仕様サイズ5左 注文コード60695376 品番JP-BL2KS5SL
参考基準価格(税別)¥28,500 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品はサイズ・仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

●JOBSTの弾性ストッキングは独自に開発した弾力性繊維と編み方により、足首部からふくらはぎにかけて、強い圧迫圧をかけることで、脚の筋ポンプ作用をサポートするストッキングです。●足首部が最も強く、心臓に向かって徐々に圧迫圧を弱めることで、静脈環流の促進およびリンパ液のうっ滞を軽減します。●リンパ液のうっ滞を軽減・予防するために必要な圧迫圧が持続します。

仕様サイズ5左 サハラ サイズ5(L) タイプ片足パンティストッキング 寸法(cm)大腿部(G):58-60、大腿中央部(F):51-53、膝蓋骨(E):41-43、腓骨頭(D):38-40、ふくらはぎ(C):40-42、ふくらはぎ下部(B1):31-32、足首(B):26-27、足関節(Y):35-36、つま先(A):26-27 脚長(cm)股下の長さ(LK):70-75、大腿部までの長さ(LG):69-74 アズワン品番69-1316-36 指タイプつま先なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする