※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
相原電機
相原電機の 電源(制御機器)
相原電機の 変圧・変換
相原電機の トランス
複巻トランス 18V
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60695565
品番
SW-1801
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
1次電圧
0-100V
2次電圧
0-18V ×2
仕様
一次二次間シールド付(E)
形状
BL
質量(kg)
0.3
寸法L(mm)
71
寸法H(mm)
44
電流(A)
0.1×2
寸法A(mm)
60
寸法D(mm)
45
寸法W(mm)
50
取付穴(mm)
Φ4.0×6.0
関連資料:
製品図面(0.1MB)