※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
相原電機
相原電機の 電源(制御機器)
相原電機の 変圧・変換
相原電機の トランス
複巻トランス 18V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
電流(A)
0.3×2
注文コード
60695583
品番
SW-1803
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,800
この商品は
電流
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
1次電圧
0-100V
2次電圧
0-18V ×2
仕様
一次二次間シールド付(E)
形状
BL
質量(kg)
0.58
寸法L(mm)
84
寸法H(mm)
52
電流(A)
0.3×2
寸法A(mm)
72
寸法D(mm)
50
寸法W(mm)
60
取付穴(mm)
Φ4.5×8.0
関連資料:
製品図面(0.1MB)